Henvisningsskilt
Sikkerhedsudstyr (med tekst)
HENVISNINGSSKILT SIKKERHEDSUDSTYR
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Plastskilt
Skiltene kan placeres ved indgangen til et område, hvor det er risikabelt at færdes. Skiltene kan placeres i umiddelbar nærhed af en given risiko eller en given genstand. De skal placeres på et veloplyst, lettilgængeligt og iøjenfaldende sted.
Længde | 140 mm |
Bredde | 420 mm |
Tykkelse | 1 mm |
Farve | Grøn, Hvid |
Produktvægt (pr. vare) | 55 g |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)