Henvisningsskilt, nødudgang
Nødudgang (symbol)
FLUGTVEJSSKILT FLUGTVEJ VENSTRE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
I overensstemmelse med standarden UNI EN ISO 7010
Visningsafstand i henhold til ISO 3864-1
Længde | 105 mm |
Bredde | 297 mm |
Tykkelse | 1 mm |
Information om retning | Links |
Farve | Grøn, Hvid |
Produktvægt (pr. vare) | 55 g |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)