Hæftegrund Contact Clean
Klæbemasseaktivator, klar primer
CONTACT CLEAN, 15 PADS, 15X1ML.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Transparent hæftegrund til Revolution-rudelim
- Aktivator til gammel rudelim (resterende limvulst) og ruder med PU/PVC-belægning
Produktet yder ingen UV-beskyttelse. Må ikke tørres af. Omryst beholderen omhyggeligt, inden den åbnes.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Alle ruder/vinduer i bilrudeudskiftningsbranchen for personbiler og mindre varevogne. Forbehandling af ruden ved rudeudskiftning (keramisk kant).
Overfladerne skal være helt tørre, rene og fri for fedt. Dette gøres ved at rengøre klæbefladerne med et aktivt rensemiddel. Ryst Contact Clean-hæftegrunder før brug. Contact Clean kan derefter påføres. Styrepude, varenr. 0890024515: Puden aktiveres ved at bøje håndtaget kortvarigt (svagt klik). Indholdet påføres ved hjælp af tekstilsiden (rød) over det perforerede keramikområde. Én påføring er tilstrækkelig. Rudelimen kan påføres, når den er luftet helt af (15 minutter). Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Beholder | Pad |
Indhold | 1.1 ml |
Kemisk basis | Nafta |
Colour | Transparent |
Min. fordampningstid | 15 min |
Fordampningstid, betingelser | Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Min. bearbejdningstemperatur | 5 °C |
Maks. bearbejdningstemperatur | 25 °C |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!