High-vis softshelljakke Lyngsøe
HI-VIS SOFTSHELL JAKKE STR. XL
Varenr. 5359922164
EAN 5708217019789
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
High-Vis Softshell Jakke åndbar og med høj synlighed.
Funktionel
- Skjult lynlås samt trykknaplukning
- Trykknapjustering ved manchet
- 2 udvendige lommer
Vind- og vandtæt
- Åndbarhed: 2.000g/m2/24h
- Vandsøjletryk: 8000 mm *Kun metervaren er vandtæt*
- Aftagelige ærmer med lynlås
Godkendt efter EN 343 kl. 3 og EN 471 kl. 3.
Farve | Gul fluorescerende |
Størrelse | XL |
Materiale | 96 % polyester, 4 % spandex |
Standarder | EN 471 |
Polstring | 100 % polyester |