Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Højdejusteringsstykke

Højdejusteringsstykke
HØJDEUDLIGNER 1,0KN

Varenr. 0862005100

EAN 4024835587914

Prisvisning for kunder efter login
Højdejusteringsstykke

Varenr. 0862005100

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Cradle to Cradle®-certificeret


  • Opgradering af bygningen med ufarlige materialer

  • Bredere vifte af anvendelser til GreenBuilding og bygningscertificering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB


Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendte materialer i fremstillingsprocessen.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til at justere højden på ophængte monterede rørledninger, ventilationsledninger osv.

Længde (L)

30 mm

Bredde (B)

40 mm

Højde (H)

56 mm

Hullængde (LL)

20 mm

Hulbredde (LB)

10,5 mm

Indvendig bredde (Bi1)

22 mm

Indvendig bredde 2 (Bi2)

11 mm

Indvendig højde (Hi)

10 mm

Anbefalet trækbelastning

1 kN

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Produktvægt (pr. vare)

100,739 g

Bæredygtighed

Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger