Hjørneforbindelsesskrue med undersænket hoved
Stål, forzinket, Z
CONFIRMAT SKRUE FZB AW25 7,0 X 50
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![]() | |
Nominel diameter (d) | 7 mm |
Skaftdiameter (ds) | 7,0 mm |
Længde (l) | 50 mm |
Skaftlængde (l1) | 9,5 mm |
Hovedtype | Undersænket hoved 120 grader (CS) (nitter) |
Hoveddiameter (dh) | 10,0 mm |
Hovedhøjde (k) | 0,8 mm |
Indvendig kærv | AW25 |
Gevindtype | Trægevind |
Gevindform | Enkeltstart-gevind |
Gevinddesign | Delgevind |
Gevindlængde (lgd) | 40,0 mm |
Kernediameter | 4,8 mm |
Spidsens form | Flad |
Materiale | Hærdet stål |
Overflade | Zink, lagtykkelse 5, blank, blålig til blåligt iriserende |
Maks. iskruningsvinkel | 90 grader |
Min. iskruningsvinkel | 45 grader |
Egnet til brug i følgende materialer | Træ, Afledt træprodukt, Blødt træ |
Anvendelsesområde | Element, Lageropførelse, Stativ til udstilling, Møbler |
RoHS-kompatibel | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!