Hjørnerulle DW Til dispersioner og vægmaling
ZEBRA hjørnerulle DW
MALERRULLE TIL HJØRNER



Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ensartet malingsresultat
- Den stærke polstring giver ensartede resultater på teksturerede overflader, især på overflader med betydelig teksturering
Fnugfri belægning
- 100 % kvalitetskontrol og manuel genbearbejdning sikrer en fnugfri belægning
Førsteklasses overfladeresultater
- Rullen har gode malingsoptagelse- og påføringsegenskaber
Mister ikke sin form
- Fibrene i rullen er kendetegnet ved fremragende evne til at genvinde deres form
Velegnet til let fyldning, dispersion med stor dækning, latex, silikat og mineralske malinger samt grundere på små, glatte og teksturerede overflader, der er svære at nå, f.eks. hjørner
Min. højde for malerrulle | 18 mm |
Udvendig diameter | 105 mm |
Vinkel | 90 grader |
Velegnet til malingsmiddel | Emulsionsmaling |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!