Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Hjul med drejelig plade

Maskinhjul med drejelig plade
MØBELSTYREHJUL M DREJELIG PLADE D50 35KG

Varenr. 0683567524

EAN 4053479792316

Prisvisning for kunder efter login
Hjul med drejelig plade

Varenr. 0683567524
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
  • Nav med glideleje

  • Fremstillet af slidbestandig grå gummi

  • Polyamid 6-kerne med trådbeskyttelse

  • Beslag i galvaniseret stål

De angivne dimensioner er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Rullens diameter (D)

50 mm

Bæreevne

35 kg

Højde (H)

66 mm

Rullebredde (L)

18 mm

Pladestørrelse (A x B)

55 x 55 mm

Bolthullets dybde (R)

24 mm

Hulafstand (a)

40 mm

Hulafstand 2 (b)

40 mm

Længde (A)

55 mm

Bredde (B)

55 mm

Hulbredde (c)

6 mm

Min. temperaturforhold

-5 °C

Maks. temperaturforhold

40 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger