Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Hjulafbalanceringsmaskine WB 301

Hjulafbalanceringsmaskine WB 301
AFBALANCERINGSMASKINE WB 301

Varenr. W343200301

EAN 4058794749304

Prisvisning for kunder efter login
Hjulafbalanceringsmaskine WB 301

Varenr. W343200301
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
  • Digital hjulafbalanceringsmaskine

  • Digitalt display

  • Automatisk måling af afstand, diameter og bredde (ekkolod)

  • LED-belysning inde i fælgen

  • Laserspotter til at indikere korrekt placering af vægte i fælgens vulst

  • Automatisk bremse

  • Omfattende programmer for statisk og dynamisk afbalancering

  • Opdelt program
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel effekt

0,15 kW

Målenøjagtighed for absolut vægt

1 g

Produktvægt (pr. vare)

120 kg

Maks. fælgbredde

20 tommer

Min./maks. fælgdiameter

10-30 tommer

Måling af radialt kast

Nej

Hjulskærm

Ja

Dækpumpe

Nej

Kontrolsystem for vibration

Nej

Spændeanordning

Centrallåsning

Nominel spænding

230 V/AC

Køretøjstype

Personbil

Visning

Digital

Bremse

automatisk

Automatisk drejning til vægt position

Begge automatisk

Hjulløft

Nej

Indskruning til balanceringsenhed

Motor

Indsætter automatisk fælgdata

Afstand og diameter

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Speedplate Hunter

204.000.400A 4 HULS SPEED PLATE U/TAPPE

Speedplate til afbalanceringsmaskine.
x 1 stk.
Speedplate Hunter

205.004.400A 5 HULS SPEED PLATE U/TAPPE

Speedplate til afbalanceringsmaskine.
x 1 stk.
Speedplate Hunter

208.000.400A 3/4/6/8 HULS SPEED PLATE

Speedplate til afbalanceringsmaskine.
x 1 stk.
Fjerner til selvklæbende afbalanceringsklods

BALANCEVÆGTFJERNER TIL ALUFÆLGE

Ubesværet fjernelse af selvklæbende afbalanceringsklodser og rester.
x 1 stk.
Speedplate

280.001.025A TAP B TIL SPEEDPLATE

Speedplate til afbalanceringsmaskine
x 1 stk.
Speedplate

280.002.040A TAP C TIL SPEEDPLATE

Speedplate til afbalanceringsmaskine
x 1 stk.
Speedplate

280.002.065A TAP C LANG TIL SPEEDPLATE

Speedplate til afbalanceringsmaskine
x 1 stk.
Speedplate

280.003.040A TAP E TIL SPEEDPLATE

Speedplate til afbalanceringsmaskine
x 1 stk.
Speedplatesæt komplet

200.010.400A SPEEDPLATE SÆT 3-4-5-6

Til afbalanceringsmaskiner.