Hjulafbalanceringsmaskine WB 301PL
Hjulafbalanceringsmaskine WB 301PL
HJULAFBALANCERINGSMASKINE WB 301 PL
Varenr. W343210301
EAN 4058794520675
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Digital hjulafbalanceringsmaskine
- Trykluftsspændeanordning
- Digitalt display
- Automatisk måling af afstand, diameter og bredde (ekkolod)
- LED-belysning inde i fælgen
- Laserspotter til at indikere korrekt placering af vægte i fælgens vulst
- Automatisk bremse
- Omfattende programmer for statisk og dynamisk afbalancering
- Opdelt program
Nominel effekt | 0,15 kW |
Målenøjagtighed for absolut vægt | 1 g |
Produktvægt (pr. vare) | 120 kg |
Maks. fælgbredde | 20 tommer |
Min./maks. fælgdiameter | 10-30 tommer |
Måling af radialt kast | Nej |
Hjulskærm | Ja |
Dækpumpe | Nej |
Kontrolsystem for vibration | Nej |
Spændeanordning | Pneumatisk |
Nominel spænding | 230 V/AC |
Køretøjstype | Personbil |
Visning | Digital |
Bremse | automatisk |
Automatisk drejning til vægt position | Begge automatisk |
Hjulløft | Nej |
Indskruning til balanceringsenhed | Motor |
Indsætter automatisk fælgdata | Afstand og diameter |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!