Hjulgafler til 2 søjlet OMCN lift med fleksible knækarme
Hjulgafler til 2 søjlet lift
N199/RX HJULGAFLER SÆT M.4STK
Varenr.
W104000001
EAN 4099618300073
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Monteres i stedet for standard løftepuder
Hjulgaflerne bruges f.eks. ved arbejde på el-biler, hvor liften ellers er i vejen, da de sikrer adgang til hele undervognen.
Anvendelsesområde
Bruges til at løfte direkte på hjulende.
Længde | 310 mm |
Højde | 60 mm |
Bredde | 410 mm |
Hulafstand | 1800/3780 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 25 kg |