Hjulnavfræser Type A
Hjulnavfræser type A
NAVRENSER Ø160 HUL 60MM HOLDER M/3 RON.
Varenr. 05851901
EAN 4045727015674
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
Specialsliber til rengøring af hjulnav på kontaktfladen mellem hjulet og navet.
Navrenser med nylonslibefleeceskive
Passer til næsten alle biler med en hjulnavdia. på 160 mm
Hurtig fjernelse af rust og aflejringer på hjulnav
- Sparer tid
- Mindre misvisning på tilspændingsmomenter
Optimal bearbejdningskvalitet
- Gnistfri
- Skaber minimalt støv
Brug i forbindelse med markedsførte elektriske eller batteridrevne boremaskiner
En speciel bearbejdningsmaskine er ikke nødvendig
Udskiftelig ikke-vævet nylonslibeskive
Lavere omkostninger
Diameter | 160 mm |
Diameter 2 | 60 mm |
Maks. omdrejningshastighed | 500 o/min |
Hjulnavfræser Type A indeholdt:
3
x
Beskrivelse:
Diameter: 160 mm
Mængde:
3
x