Hjulnavfræser Type B
Hjulnavfræser type B
NAVRENSER Ø200 HUL 85MM HOLDER M/2 RON.
Varenr. 05851902
EAN 4045727016374
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Navrenser med nylonslibefleeceskive
Egnet til BMW og varebiler (f.eks. DB Sprinter, Fiat Ducato og Renault Master) med hjulnav med 200 mm i diameter.
Hurtig fjernelse af rust og aflejringer på hjulnav
- Sparer tid
- Mindre misvisning på tilspændingsmomenter
Optimal bearbejdningskvalitet
- Gnistfri
- Skaber minimalt støv
Brug i forbindelse med markedsførte elektriske eller batteridrevne boremaskiner
En speciel bearbejdningsmaskine er ikke nødvendig
Udskiftelig ikke-vævet nylonslibeskive
Lavere omkostninger
Rensning udføres med rotationshastighed og ikke med maksimal nedadrettet kraft.
Diameter | 200 mm |
Diameter 2 | 95 mm |
Maks. omdrejningshastighed | 1000 o/min |