Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Hængelås, type 97

Hængelås, type 97
HÆNGELÅS MED KODE 40MM

Varenr. 0688904740

EAN 4062856007233

Prisvisning for kunder efter login
Hængelås, type 97

Varenr. 0688904740
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
Hurtig åbning uden nøgle
  • Dirkefri nummerruller

  • Høj grad af korrosionsbeskyttelse

  • Dobbeltlåsende

  • Høj bøjleudrivningskraft

  • Bøjlen og låsemekanismens dele er hærdede
Bemærk

Tryk på sjæklen for at låse og omstille den numeriske kode.

Målene kan ændres. Med forbehold for tekniske ændringer.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Indendørs

Kabinetbredde (A)

40 mm

Sikkerhedsniveaulås

4

Antal talruller

4 STK

Hus, materiale

Støbegods

Hængelåssjækkel, materiale

Hærdet stål

Farve

Sort

Klipsfarve

Sort

Spænde, overflade

Lakeret

Clipsens overflade

Lakeret

Kabinettykkelse (B)

15 mm

Kabinethøjde (C)

54 mm

Sjækkeldiameter (D)

6 mm

Afstand for sjækkelhøjde (E)

32 mm

Afstand for sjækkelbredde (F)

23,4 mm

Egnet til

Skab, Værktøjskasse, Værktøjsvogn, Låsebolt, Hasper

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger