Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Hængsel, trykstøbt aluminium

Hængsel, trykstøbt aluminium
HÆNGSEL ALU 45X40X40MM

Varenr. 4952500077

EAN 4056807474793

Prisvisning for kunder efter login
Hængsel, trykstøbt aluminium

Varenr. 4952500077

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til overfladeelementer og aluminiumprofiler
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Profiltype

B, I

Længde (l1)

80 mm

Bredde (b1)

45 mm

Materialetykkelse (s1)

5 mm

Borehulsafstand (l2)

50 mm

Borehulsdiameter (d1)

6,6 mm

Vingelængde (l4)

40 mm

Vingelængde 2 (l5)

40 mm

Materiale

Aluminium, pressestøbt

Aksel, materiale

Rustfrit stål

Farve

Aluminiumsfarvet

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger