Holdeplade til bevægelsessensor
Monteringssæt til bevægelsessensor
MONTAGESÆT TIL BEVÆGELSESSENSOR
ORSYMOBIL
Varenr.
096381 844
EAN 4065233020832
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Velegnet til bevægelsessensor 12-24 V
- Til montering af bevægelsessensoren i køretøjets kabine
- Inkl. fastgørelsesmateriale
Bredde | 170 mm |
Højde | 1.25 mm |
Dybde | 120 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0.100 kg |
Materiale | Stål |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)