Holder
Holder
KABELBÅNDSHOLDER
Varenr.
0502811
EAN 4024835550260
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
Til bundtning af kabler, slanger osv.
Snoningsfri fastgørelse eller bundtning
Prismeformet pude
Anvendelsesområde
- Velegnet til skrue- eller nittefastgørelse
- Til brug ved kontaktskabsfremstilling, maskinfremstilling og i kontrolsystemer
![]() | |
Egnet til kabelbindere | 2,5 mm |
Bredde (a) | 15 mm |
Huldiameter (c) | 5 mm |
Længde (d) | 22,5 mm |
Højde (h) | 11 mm |
Materiale | Polyamid - PA 6.6 |
Halogenfri | Ja |
Silikonefri | Ja |
Farve | Naturlig |