Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Holder til kalibreringskort ACS-biler HUNTER

Kalibreringsværktøj ACS cars HUNTER
ADAS BASISVOGN TILPASSET UDSTYR (HUNTER)

Varenr. W074200001

EAN 4062856474585

Prisvisning for kunder efter login
Holder til kalibreringskort ACS-biler HUNTER

Varenr. W074200001
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
ACS-biler holder til kalibreringskort specielt til kombination med HUNTER-akseludmåling

ACS cars-kalibreringskort til kalibrering af førerassistentsystemer i biler i forbindelse med HUNTER-akseludmåling.



WOW! ACS-biler HUNTER


  • Holder til kalibreringskort, højdejusterbar (1.0 m til 1.85 m), som vogn

  • Højdejusterbar (0,27 m til 1,0 m) og delelig tværvange, med matchende beslag til HUNTER ADAS-sæt*

  • Måleskala til højdejustering af holder til kalibreringskort og tværvange


Inkluderet i leveringen:


  • Pulverlakeret holder til kalibreringssæt (1.0 m til 1.85 m) som vogn, med tværbjælke til montering af HUNTER ADAS-sættet og måleskala til højdejustering

  • Riflede fingerskruer (8 hvide, 8 sorte)

  • Målebånd


Nødvendigt tilbehør:


  • *HUNTER ADAS-sæt, tilgængelig fra HUNTER-salgspartnere

  • WOW! LOOQER diagnoseinterface

  • WOW! diagnoselicens

  • WOW! kalibreringskort, køretøjsspecifikke
BemærkFunktionel kalibrering kræver en af tre WOW! LOOQIT softwarelicenser.


  • W015301007 LOOQIT EXPERT: Enkle diagnostiske funktioner

  • W015301308 LOOQIT EXPERT DATA: EKSPERT-licens suppleret med tekniske data og oplysninger

  • W015301309 LOOQIT EXPERT DATA ASSIST*: EKSPERT DATA-licens suppleret med ubegrænset brug af den tekniske hotline/*ikke tilgængelig i alle lande!
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

AnvendelsesområdeAkseludmåling og kalibrering af førerhjælpesystemer
Instruktioner

Det er obligatorisk at kalibrere førerhjælpesystemer efter udførelse af akseludmåling og justering.

Længde

1200 mm

Bredde

800 mm

Højde

1950 mm

Produktvægt (pr. vare)

90,000 kg

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Diagnoseinterface LOOQER

LOOQER

LOOQER - en direkte forbindelse og support til fejlfinding.
x 1 stk.
Kalibreringskort VW- og Mercedes ACS cars

ADAS MB/VAG TFC-2/TFC-1

Til statisk kalibrering af kamerabaserede førerassistancesystemer
x 1 stk.
Kalibreringskort FCA, Alfa Romeo og Hyundai ACS cars

ADAS FCA/ALFA TFC-5 /TFC-6

Til statisk kalibrering af kamerabaserede førerassistancesystemer
x 1 stk.
Kalibreringskort Nissan-, MB- og Mazda ACS-biler

ADAS NISSAN /MAZDA TFC-7/T1TFC-8

Til statisk kalibrering af kamerabaserede førerassistancesystemer
x 1 stk.
Kalibreringskort, Mazda type 2- og Mitsubishi ACS cars

ADAS MAZDA/MITSUBISHI T2 TFC-9/TFC-10

Til statisk kalibrering af kamerabaserede førerassistancesystemer
x 1 stk.
Kalibreringskort til Toyota ACS cars

ADAS TOYOTA/TOYOTA T1 TFC-11/T2 TFC-12

Til statisk kalibrering af kamerabaserede førerassistancesystemer
x 1 stk.
Kalibreringskort til Nissan og Hyundai ACS cars

ADAS NISSAN TYP 2 HYUNDAI TYP 1 TFC13/14

Til statisk kalibrering af kamerabaserede førerassistancesystemer
x 1 stk.
Kalibreringsskema til Honda, KIA og Hyundai ACS cars

ADAS HONDA, KIA/HYUNDAI TFC15/16/17

Til statisk kalibrering af kamerabaserede førerassistancesystemer
x 1 stk.
Justeringsskinner til ACS cars kalibreringskort

SKINNESÆT FOR TAVLER HALVFORMAT 160CM

Egnet til specifikke kalibreringskort