Holder til mobil strøm
Holder til mobil strøm
HOLDER MOBILE POWER
Varenr.
096380 599
EAN 4065746538299
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Højde | 225 mm |
Bredde | 217 mm |
Dybde | 175 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 1.500 kg |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur |
Materiale | Stål |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)