Holder til trafikkegle ved hjælp af spændestrop med spændelås
Holder til kegle med ringstrop med spændelås
MONTERINGSSTROP TIL ADVARSELSKEGLE
Varenr.
096381 285
EAN 4062856440139
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til fastgørelse af kegler, der kan stables
- Fastgørelse til surringsskinner eller surringsplader ved hjælp af en spændestrop med spændelås
Bredde | 80 mm |
Højde | 12 mm |
Dybde | 80 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0.240 kg |
Materiale | PES - polyester/stål |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)