Holder til ventilationskanal
Holder til ventilationskanal
OPHÆNGSYSTEM LIGE BESLAG T. LUFTKANAL

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Intet behov for montageskinne
- Hurtig fastgørelse med maksimalt 4 skruer
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
Til direkte montering af ventilationskanaler, der er 0,6 mm til 1,5 mm tykke
Skru holderen fast på ventilationskanalen. Monter den i loftet ved hjælp af stålwire og tilsvarende afslutninger.
Tilladt belastning | 0,45 kN |
Materiale | Pressestøbt zink |
Egnet til min./maks. rebdiameter | 2,0-2,0 mm |
Min./maks. temperaturmodstand | -10 til 70 °C |
Produktvægt (pr. vare) | 32,375 g |
Kabeldiameter | 2,0 mm |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!