Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Hulfastgørelse Til kabelbinderpistol

Hulbeslag til kabelbinderpistol
KABELBINDER HOLDER TIL HUL

Varenr. 05021104

EAN 4011231433846

Prisvisning for kunder efter login
Hulfastgørelse Til kabelbinderpistol

Varenr. 05021104

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 200 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til montering af kabelbinderbundter i:


  • Træ

  • Sten

  • Metal

  • Spånplade

  • Beton
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Forbor Ø 6 mm hul, og tryk derefter ind.

Min./maks. borehulsdiameter

6,5-6,7 mm

Min./maks. monteringstykkelse

0,8-10,0 mm

Hoveddiameter

20 mm

Længde under hoved

11 mm

Materiale

Polyoxymethylen

Farve

Sort

Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys

Ja

Længde

20 mm

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Kabelbinderpistol

KABELBINDERPISTOL 200 LÅSE 15 METER

Komplet med 15 m kabelbinder og 200 låse