Hulrumsventil FF 102/50
Hulrumsventil FF102/50
HULRUMSVENTIL FF 102/50
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Passer til ventilerede hulrum med 50 mm luftgennemstrømning.
Brandsikrer op til 120 minutter.
Testet i henhold til EN1363-1
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Længde x bredde x tykkelse | 1000 x 75 x 6 mm |
Materiale | Grafit |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 60 År |
Monteringsmulighed | Vandret |
Farve | Sølv |
Tykkelse | 6 mm |
Længde | 1 m |
Bredde | 75 mm |
Datablad (0)