Hulrumsventil VFB Plus
Hulrumsventil VFB Plus
HULRUMSVENTIL VFB PLUS 200MM
Varenr.
9501014141
EAN 5056189000114
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til brandsikring i ventilerede hulrum ved facadearbejde.
Fås i forskellige størrelser afhængig af hulrummets størrelse.
Brandsikrer i op til 60 minutter
Bemærk
Leveres inklusiv montagebeslag.
Testet i henhold til EN1363-1
Længde x bredde x tykkelse | 1000 x 75 x 156 mm |
Materiale | Grafit |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 60 År |
Monteringsmulighed | Vandret |
Farve | Rød |
Tykkelse | 156 mm |
Længde | 1 m |
Bredde | 75 mm |