Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Hulsav, Bi-Metal, Bohrcraft

Hulsav Bi-metal HSS Bohrcraft
HULSAV-CYL-HSS-BIMET-Ø210MM

Varenr. 0632900211

EAN 4014691020212

Prisvisning for kunder efter login
Hulsav, Bi-Metal, Bohrcraft

Varenr. 0632900211
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
Denne bimetal hulsav er ideel til præcis boring i en bred vifte af materialer som træ, plast, aluminium og stål. Med sine mange skærekanter sikrer den effektiv og glat skæring.
  • Præcis boring i en bred vifte af materialer som træ, plast, aluminium og stål

  • Mange skærekanter sikrer effektiv og glat skæring

  • Bimetal konstruktion med variabel fortanding reducerer vibrationer og varmeudvikling

  • Velegnet til metalplade, aluminium, plast, træ, krydsfiner og mere

  • Designet til at opnå betydelig boredybde for alsidige projekter
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Diameter (Ø)

210 mm

Antal skærekanter

39 STK

Boredybde

38 mm

Materiale, der skal bearbejdes

Træ, Plast, Aluminium, Stål, Tynd pladestål, Fibercementplade, Gipsplader, MDF

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger