Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Hulsav, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8

Hulsav, HSCo8 Longlife and Speed
HULSAV-CYL-HSSCO-BIMET-Ø19MM PG11

Varenr. 0632900019

EAN 4050641552754

Prisvisning for kunder efter login
Hulsav, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8

Varenr. 0632900019
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
Stål/rustfrit stål. Ekstrem hurtig borehastighed og lang levetid, selv i massive materialer af rustfrit stål

Ekstremt hurtig savning med minimal kraftanvendelse


Nyudviklet tandform



Høj centreringsevne og sidestabilitet


Robust bundplade med flere gevind



Meget støjsvag og vibrationssvag drift ned til en skæredybde på 38 mm


Combi vario-tænder fremstillet af M42 bimetal (8 % kobolt)

Bemærk
  • Overhold altid hastighedsværdierne. For høje rotationshastigheder vil slide tænderne og gøre hulsaven ubrugelig.

  • Til regelmæssig brug på stål og rustfrit stål anbefaler vi vores HW-udstyrede hulsave.

  • Ikke egnet til tynde metalplader.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

AnvendelsesområdeMaterialer, der kan bearbejdes: Stål, rustfrit stål, støbejern, kobber, bronze, aluminium, træ og visse typer plast
Instruktioner

Start borearbejdet med lav borekraft. Fortsæt boring med nedsat, men jævnt tryk, og undgå vibrationer, når der bores. Overhold altid hastighedstabellen, og husk at anvende kølemiddel. Ventilér hulsaven, når den anvendes til træ og træerstatningsmaterialer.

Diameter (Ø)

19 mm

Skæredybde

38 mm

Kærvtype

Udvendig sekskant

Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem)

3 af 4 punkter

Egnet til bor (punktsystem)

3 af 4 punkter

Egnet til søjleboremaskine (punktsystem)

4 af 4 punkter

Alsidighed (punktsystem)

4 af 4 punkter

Borehastighed (punktsystem)

4 af 4 punkter

Borekvalitet (punktsystem)

2 af 4 punkter

Anbefalet omdrejningshastighed i blødt stål

460 o/min

Anbefalet omdrejningshastighed i værktøjsstål og rustfrit stål

230 o/min

Anbefalet omdrejningshastighed i støbejern

300 o/min

Anbefalet omdrejningshastighed i messing

600 o/min

Anbefalet omdrejningshastighed i aluminium

690 o/min

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Lynskiftebeslag til bimetalhulsave

HULSAVSADAPTER MED HURTIGUDLØSER

En adapter til alle diametre
x 1 stk.
Kombinationsadapter A4/A2 til hulsav

KOMBI ADAPTER A2.A4

x 1 stk.
Adapter A4 til bimetalhulsav til diametre på 14 til 30 mm

ADAPTER A4

x 2 stk.
Adapter A4

HOLDER M/BOR 14- 30MM A4

Med centerbor