Hulsav, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Hulsav, HSCo8 Longlife and Speed
HULSAV-CYL-HSSCO-BIMET-Ø38MM
Varenr. 0632900038
EAN 4050641552891
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ekstremt hurtig savning med minimal kraftanvendelse
Nyudviklet tandform
Høj centreringsevne og sidestabilitet
Robust bundplade med flere gevind
Meget støjsvag og vibrationssvag drift ned til en skæredybde på 38 mm
Combi vario-tænder fremstillet af M42 bimetal (8 % kobolt)
- Overhold altid hastighedsværdierne. For høje rotationshastigheder vil slide tænderne og gøre hulsaven ubrugelig.
- Til regelmæssig brug på stål og rustfrit stål anbefaler vi vores HW-udstyrede hulsave.
- Ikke egnet til tynde metalplader.
Start borearbejdet med lav borekraft. Fortsæt boring med nedsat, men jævnt tryk, og undgå vibrationer, når der bores. Overhold altid hastighedstabellen, og husk at anvende kølemiddel. Ventilér hulsaven, når den anvendes til træ og træerstatningsmaterialer.
Diameter (Ø) | 38 mm |
Skæredybde | 38 mm |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Egnet til bor (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Egnet til søjleboremaskine (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Alsidighed (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Borehastighed (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Borekvalitet (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Anbefalet omdrejningshastighed i blødt stål | 230 o/min |
Anbefalet omdrejningshastighed i værktøjsstål og rustfrit stål | 115 o/min |
Anbefalet omdrejningshastighed i støbejern | 150 o/min |
Anbefalet omdrejningshastighed i messing | 300 o/min |
Anbefalet omdrejningshastighed i aluminium | 345 o/min |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!