Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Hulsav i hårdmetal

Hulsav, hårdmetal
ZEBRA HM-HULSAV Ø65MM
ZEBRA

Varenr. 0632400065

Prisvisning for kunder efter login

Hulsav i hårdmetal

Varenr. 0632400065

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x1 stk.

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Hulsav til universalanvendelse

Robust og holdbar


Hårdmetaltænder understøttet på begge sider og med forstørrede loddeflader (Figur 1) garanterer sikker fastgørelse og materialevedhæftning af høj styrke.



Hurtig boring


Aggressive skær designet til universalanvendelse



Optimeret savgeometri


Reducerede vibrationer og svingninger takket være den specielle, buede geometri på slidser (Figur 2) og spånudkastet (Figur 3)

Bemærk

Bemærk:


  • Brug kun hulsaven i roterende tilstand. Slå hammerfunktionen fra!

  • Ikke egnet til hårdtbrændte fliser og fine lermaterialer


Bestil centerbor og adapter separat.

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Datablad(X)

Certifikater/Dokumenter(X)

Anvendelsesområde

Murværk (f.eks. mursten og gasbeton, lette byggematerialer (f.eks. gipsplader/Rigips), fliser afhængigt af flisehårdheden (særligt afhængigt af flisetype og producent), plast og træ (f.eks. massivt træ, spånplader og krydsfiner).

Diameter (Ø)

65 mm

Antal skærekanter

5 STK.

Boredybde

60 mm

Anvendelsesmuligheder

Hule vægdåser