Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Hultang

Hultang
HULTANG M.6HULDIMEN. L.225MM

Varenr. 071505 11
EAN 4011231725156
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Håndtag: plastbelagt


Skridsikker



Tang: Pladestål, forniklet



Dorne: Hærdet stål, sort galvaniseret



Åbningsfjeder med lås

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Hulning i papir, karton, læder og tekstiler. Drej det roterende dornhoved for at indstille den ønskede hulstørrelse.

Længde (L)

220 mm

Længde i tommer (L)

9 tommer

Antal perforeringer

6 STK

Materiale

Stål

Håndtag, materiale

PLA

Hulslagsdiameter

2 mm
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
5 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger