Hunstik med selvlåsende fliplåg
Sikkerhedskobling med jordkontakt og fjederdæksel
SLAGFAST SAFEPLG HUNSTIK M KLAP 16A 250V
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/50054.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48418.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/919697.jpg)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til kabler op til 3G 2,5 mm²
- Optimeret gribeområde giver et bedre greb for sikker isætning og afmontering af koblingen
- Med knækbeskyttelse (membrantætning) og forstærkningsring for længere levetid for kabelindføringen
Anvendelsesområde
Til indendørs og udendørs brug
Nominel strøm | 16 A |
Nominel spænding | 250 V/AC |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Maks. kabeldiameter | 13 mm |
Design | Med selvlukkende fjederdæksel |
Materiale | Gummiplast |
Farve | Sort |