Hunter HD dækafbalanceringsmaskine
Hjulafbalanceringsmaskine HDE30
HDE 30 HD AFBALANCERINGSMASKINE
Varenr. W343720030
EAN 4065233025905
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Med integreret hjulløfter/gevindspindel.
Eksl. hammerhead. Opspænd sammensættes efter behov.
Nominel effekt | 1 PS |
Målenøjagtighed for absolut vægt | 1 g |
Produktvægt (pr. vare) | 354,000 kg |
Maks. fælgbredde | 495 mm |
Min./maks. fælgdiameter | 495-762 mm |
Måling af radialt kast | Ja |
Hjulskærm | Ja |
Dækpumpe | Ja |
Kontrolsystem for vibration | Ja |
Spændeanordning | Mekanisk |
Nominel spænding | 230 V/AC |
Køretøjstype | Erhvervskøretøj, bus og byggerikøretøj |
Visning | Touch skærm |
Bremse | automatisk |
Bredde | 1803 mm |
Længde | 1867 mm |
Automatisk drejning til vægt position | Begge automatisk |
Hjulløft | Ja |
Indskruning til balanceringsenhed | Motor |
Indsætter automatisk fælgdata | Alle |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!