Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Hunter afbalanceringsmaskine RFE 20

Afbalanceringsmaskine RFE 20E
RFE20BLKE AFBAL. MASKINE SORT

Varenr. W343711020

EAN 4061975621474

Prisvisning for kunder efter login
Hunter afbalanceringsmaskine RFE 20

Varenr. W343711020
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
Lynhurtig afbalancering og optimering med vejtryk og træk i én arbejdsgang
  • Med udvendig scanner, der scanner hjuldimensioner, type, eger og hjulprofil

  • eCal selvkalibrering sikrer fuld nøjagtighed

  • AutoClamp pneumatisk opspænd

  • SmartWeight-system


Leveres med tilbehørspakke bestående af BullsEye dobbelt konussystem, afstandsring, integreret opbevaringsmodul, klodstang, klæbevægtfjerner og gulvforankringssæt.

Bemærk

Hammerhead og hjulløfter er ekstra tilbehør.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Produktvægt (pr. vare)

345 kg

Maks. fælgbredde

521 mm

Min./maks. fælgdiameter

254-1016 mm

Måling af radialt kast

Ja

Hjulskærm

Ja

Dækpumpe

Ja

Kontrolsystem for vibration

Ja

Spændeanordning

Pneumatisk

Nominel spænding

230 V/AC

Køretøjstype

Personbil

Visning

LED

Bremse

Ja

Automatisk drejning til vægt position

Begge automatisk

Hjulløft

Nej

Indskruning til balanceringsenhed

Motor

Indsætter automatisk fælgdata

Alle

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Printer HP OfficeJet

HP OFFICEJET PRO 9110B A4 PRINTER PA

x 1 stk.
Fjerner til selvklæbende afbalanceringsklods

BALANCEVÆGTFJERNER TIL ALUFÆLGE

Ubesværet fjernelse af selvklæbende afbalanceringsklodser og rester.
x 1 stk.
Speedplate

280.001.025A TAP B TIL SPEEDPLATE

Speedplate til afbalanceringsmaskine
x 1 stk.
Speedplate

280.002.040A TAP C TIL SPEEDPLATE

Speedplate til afbalanceringsmaskine
x 1 stk.
Speedplate

280.002.065A TAP C LANG TIL SPEEDPLATE

Speedplate til afbalanceringsmaskine
x 1 stk.
Speedplate

280.003.040A TAP E TIL SPEEDPLATE

Speedplate til afbalanceringsmaskine
x 1 stk.
Printerhylde Hunter

20-2714-1 - SIDE MONTERET PRINTER HYLDE

Til Hunter dækafbalanceringsmaskiner
x 1 stk.
Power clamp Hunter

20-2376-1 POWER CLAMP ENHED

Power clamp til HUNTER afbalanceringsmaskine
x 1 stk.
Vingemøtrik Hunter

76-433-1 - QUICK TAKE-UP HEAVY DUTY WING

Til hurtig opspænd på gevindaksel.
x 1 stk.
Afstandsring Hunter

46-320-2 - AFSTANDSRING 16MM

x 1 stk.
Opspænding til afbalanceringsmaskine Hunter

223-68-1 - TRYK RING F. VINGEMØTRIK 24MM

x 1 stk.
Konus til hjulafbalanceringsmaskine Hunter

192-165-2 - BMW TOTRINS KONUS

x 1 stk.
Laser, Hammerhead Hunter

20-2166-1 - HAMMERHEAD

Til belysning af arbejdsområdet.
x 1 stk.
Fastgørelsessæt, hjulafbalanceringsmaskine Hunter

20-1112-1 - BOLT SÆT

x 1 stk.
Hjulløfter Hunter

20-3101-1 HJULLØFTER F.GSP/RFT/RFE

x 1 stk.
Centreringsringsæt 10 dele Hunter

20-2683-1 DB KONUSSÆT 10 STK

x 1 stk.
Touchskærm Hunter

227-109-2 TOUCH SKÆRM 22IN

Til Hunter afbalanceringsmaskiner og QCD anlæg.
x 1 stk.
Opspænding til afbalanceringsmaskine Hunter

106-82-2 - GUMMI BESKYTTELSERING F.KOP

x 1 stk.
Speedplatesæt komplet

200.010.400A SPEEDPLATE SÆT 3-4-5-6

Til afbalanceringsmaskiner.
x 1 stk.
Speedplate Hunter

204.000.400A 4 HULS SPEED PLATE U/TAPPE

Speedplate til afbalanceringsmaskine.
x 1 stk.
Speedplate Hunter

205.004.400A 5 HULS SPEED PLATE U/TAPPE

Speedplate til afbalanceringsmaskine.
x 1 stk.
Speedplate Hunter

208.000.400A 3/4/6/8 HULS SPEED PLATE

Speedplate til afbalanceringsmaskine.
x 1 stk.
Afstandsring Hunter

46-653-2 AFSTANDSRING F.STORE HJUL

x 1 stk.
Konus til hjulafbalanceringsmaskine Hunter

192-132-2 - MERCEDES-BENZ KONUS

x 1 stk.
Konus til hjulafbalanceringsmaskine Hunter

192-147-2 - PORSCHE KONUS

x 1 stk.
Trykkop til Porsche Hunter

175-379-2 - PORSCHE TRYKKOP

x 1 stk.
Afstandsring Hunter

20-2031-1 - PORSCHE TILBEHØRSKIT
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
Reservedele til dette produkt:
Laserhus Hunter

105-493-1 - LASER HOUSING

x 1 stk.
Etiket OEM Hunter

20-3228-1 OEM LABELSÆT VAG RFE AFBAL

x 1 stk.
Etiket OEM Hunter

20-3241-1 OEM LABELSÆT BMW RFE AFBAL

x 1 stk.
Etiket OEM Hunter

20-3238-1 OEM LABELSÆT MB RFE AFBAL

x 1 stk.
Ventil Hunter

108-148-2 - VENTIL

x 1 stk.
Rulle dataarm Hunter

111-102-2 - RULLE INDRE DATAARM

x 1 stk.
Rulle dataarm Hunter

111-69-1 - RULLE DATAARM

x 1 stk.
Sensor dataarm Hunter

125-393-1 - SENSOR YDRE DATAARM

x 1 stk.
Sensor dataarm Hunter

125-394-1 - SENSOR YDRE DATAARM

x 1 stk.
Sensor dataarm Hunter

125-445-1 - SENSOR - INDRE DATAARM