Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Hurtigafgratningsværktøj

Hurtigafgratningsværktøj
AFGRATER INKL 3,2MM HSS-KLINGE

Varenr. 071442 07

EAN 4038898105275

Prisvisning for kunder efter login
Hurtigafgratningsværktøj

Varenr. 071442 07
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
Afgratningsværktøj leveres med HSS-blad, diam. 3,2 mm - klar til brug med det samme

Tilpasser sig arbejdsemnets former


Drejeligt blad i direkte montering



Robust design


Metalbladkobling

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Afgratning af kanter, rør og metalplader

Længde

150 mm

Reservedele til dette produkt:
HSS kniv Til stål/aluminium

KLINGE HSS T. STÅL/ALU Ø3,2MM

Til afgratningsværktøj til afgratning af stål og aluminium
x 1 stk.
HSS kniv Til messing/plast

KLINGE HSS F.STØBEGODS Ø3,2MM

Til afgratningsværktøj til afgratning af messing og plast