Quick-kobling med udvendigt gevind
Quick-kobling, udv. gev., serie 2000
KOBLING 3/8 UDV.GEVIND
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Høj flowhastighed på op til 2100 l/min. og maks. driftstryk på 16 bar.
Muliggør optimal trykluftforsyning og udgangsudnyttelse af trykluft-forbrugere, hvilket medfører større produktivitet og lavere energiomkostninger.
Ergonomisk udformet låsebøsning
Derved sikres effektiv fastholdelse, og det forhindres, at komponenten glider af.
Lav koblingskraft muliggør enhåndsbetjening.
Kun minimal kraft er påkrævet for enkel, hurtig og sikker kobling og afkobling.
Lufttætte samlinger
Lavt energiforbrug og høj effektivitet
Hærdede låsebøsninger
Til maks. bæreevne og lang levetid.
Udsatte overflader er forkromede, forniklede eller galvaniserede.
Høj korrosionsbestandighed – beskyttelse selv i krævende omgivelser.
Fittings i serie 2000 overholder den europæiske standard og har en nominel bredde på 7,6 mm.
Euro-profiler er kompatible med andre trykluftfittings.
Materiale: Stål
Forbindelsesgevind | UG R 3/8 |
Længde (L) | 61 mm |
Udvendig diameter (D) | 23 mm |
Nøglevidde (SW) | 20 mm |
Flowkapacitet | 2.1 l/min. |
Min./maks. temperaturmodstand | -20 til 100 °C |