Hurtigmonteringsclip Til universalholder til flere kabler
Lynmonteringsbøjle med sømdyvel
MONTAGECLIP TIL KABELSAMLER
Varenr.
0971651080
EAN 4046777428780
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
Optimal adgang sparer tid og penge
Anvendelsesområde
Til hurtig montering af universalkabelholdere (yderligere sætteværktøj kræves ikke)
Min./maks. temperaturmodstand | -30 til 80 °C |
Brandhæmmende | Ja |
Brandhæmmende betingelser | ved 700° C |
Farve | Lysegrå RAL 7035 |
Materiale | PA 6,6 - polyamid 6,6 |
Halogenfri | Ja |
Silikonefri | Ja |