Hurtigoplader Til mobil strøm 500 (555 Wh)
Hurtigoplader til mobil strøm
HIGH SPEED OPLADER MOBILE POWER500 555WH
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Version: 555 Wh
- Inkluderer strømkabel og kabel til hurtigopladningsstik
- Beskyttelsesgrad/beskyttelsesklasse: IP20 funktionel jording
- Input af ydelsesdata: 100-240 V/AC
- Output af ydelsesdata: DC 12,8 V/maks. 14 A
- Til nettilslutning indendørs
Bredde | 170 mm |
Højde | 40 mm |
Længde | 78 mm |
Farve | Sort |
Produktvægt (pr. vare) | 0,900 kg |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!