Polerpad
SPIDERPAD-GRØN-EKSTRA-HÅRD-Ø90X20MM
Polerpads i forskellige grovheder
Polerpad
SPIDERPAD-GRØN-EKSTRA-HÅRD-Ø145X25MM
Polerpads i forskellige grovheder
Polerpad
SPIDERPAD-GRØN-EKSTRA-HÅRD-Ø170X25MM
Polerpads i forskellige grovheder
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
Polermaskine til brug i biler EPM 14-200-E
POLERMASKINE EPM 14-200, 1450W
Kraftig 1.450 W polermaskine til biler. Ideel til fjernelse af ridser.
EPM 140-E COMPACT excenter polermaskine Excenter polermaskine med tvungen rotation
EXCENTER POLERMASKINE EPM 140E
Kompakt og høj ydeevne med en motor på 1.010 W og 8 mm polerslag, der giver en høj grad af effektivitet
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
Rensepude Clay-serien
RENSESVAMP CLAYPAD M. BURRE Ø150MM
Effektiv dybderengøring og perfekt forberedelse af lakerede overflader, der giver de bedste poleringsresultater
Rengøringshandske i Clay-serien
RENSEHANDSKE CLAY L210 - B140MM
Effektiv dybderengøring og perfekt forberedelse af lakerede overflader, der giver de bedste poleringsresultater
Rengøringsklud i Clay-serien
RENSEKLUD CLAY L320 - B300MM
Effektiv dybderengøring og perfekt forberedelse af lakerede overflader, der giver de bedste poleringsresultater
P30 Anti-hologram polish P30 Plus
SLIBEPOLISH ANTIHOLOGRAM P30, 1KG
Højglansfinish-polermiddel til permanent fjernelse af striber og hologrammer fra lakken på mørke køretøjer
P30 Anti-hologram polish P30 Plus
SLIBEPOLISH ANTIHOLOGRAM P30 PLUS, 250G
Højglansfinish-polermiddel til permanent fjernelse af striber og hologrammer fra lakken på mørke køretøjer
Poler- og rensemasse
POLERINGS- OG RENSEMASSE, 200 G.
Syntetisk ler, der anvendes til at fjerne sprøjtetåge og andre forurenende stoffer
Holder til flasker med polermiddel
HOLDER TIL POLERMIDDEL
Stabil understøttelse til opbevaring af polermiddelflasker