Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Hurtigtvirkende borepatron 2 muffer

Selvspændende borepatron, 2 muffer
BOREP.SELVSP. RL/ 3/8"-24 1-10MM

Varenr. 0692838133

EAN 4056807383897

Prisvisning for kunder efter login
Hurtigtvirkende borepatron 2 muffer

Varenr. 0692838133
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
Holderen er ikke markeret på alle borepatroner.



Du bør derfor af hensyn til sikkerheden måle borepatronens spindel:


  • 1/2" = 12,7 mm

  • 3/8" = 9,5 mm

  • 5/8" - 16 = 15,9 mm

  • B 16 = 15,7 mm
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Borepatronstype

Hurtigskiftepatron, to bøsninger

Borepatronsholder

3/8 x 24 UNF

Min./maks. spændebredde for borepatron

1-10 mm

Egnet til rotation mod venstre

Ja

Egnet til slagarbejde

Nej

Produktvægt (pr. vare)

227,000 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger