Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Hybrid bomberjakke

Blousonjakke, Hybrid Line
HYBRID LINE JAKKE SORT STR S
MODYF

Varenr. M011062000

Prisvisning for kunder efter login

Hybrid bomberjakke

Varenr. M011062000

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x1 stk.

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Denne robuste og varme bomberjakke yder beskyttelse i blæsevejr. Du vil elske det sporty design, de moderne dekorative sømme og den gode komfort.
  • Lærredsstof (høj slidstyrke), åndbar, vindtæt og vandafvisende (3000 mm vandsøjle)

  • 2 forlommer, 2 brystlommer, penlomme, inderlomme til mobiltelefon

  • Varm, vatteret foring, YKK-lynlås og hagebeskyttelse

  • Høj krave, aftagelig foret hætte med snøre

  • Manchetter og talje med snørelukning

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Datablad(X)

Certifikater/Dokumenter(X)

Farve

Sort

Størrelse

S

Materiale

100 % polyamid

Vægt pr. m2

200 g

Foringsmateriale

100 % polyester

Polstring

100 % polyester

Kan vaskes ved

40 °C

Plejeinstruktioner

Brug ikke blegemiddel
Må ikke tørres i tørretumbler
Professionel våd rensning
Strygning ved lav temperaturer

Varenr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Løsbladskatalog

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger