Hybrid-/montagehandske TIGERFLEX STOP
Beskyttelseshandske TIGERFLEX STOP
TIGERFLEX STOP STR 9



Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Maksimal komfort
- Behageligt og blødt, sømløst, rundstrikket materiale med god pasform
- Tigerflex-belægning fremstillet af PU
- Elastisk strikket linning
Fremragende greb i tørt miljø og god mekanisk styrke
- Vandtæt og kemikaliebestandig
- Desinficeret behandling
- Sikker håndtering af fødevarer
- Silikonefri fremstillingsproces
- EN 21420 + EN 388:2016/ værdier for ydeevne 3121X
- EN ISO 374 type C
- Forordning om fødevarer EU 10/2011 og (EF) nr. 1935/2004
- KAT III
- Ökotex-godkendelse
Størrelse | 9 |
Strikkefasthed | 18 |
Belægning, materiale | Polyuretan |
Standarder | EN 388 |
Kategori | 2 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)