Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Gulvdonkraft 2,5 ton Fremstillet af aluminium/stål

Hydraulisk donkraft, alu/stål, uden fodpedal
DONKRAFT ALU/STÅL 100-450MM 2,5T

Varenr. 0715549025

EAN 4062856419678

Prisvisning for kunder efter login
Gulvdonkraft 2,5 ton Fremstillet af aluminium/stål

Varenr. 0715549025
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
  • Høj mobilitet takket være 2 olie- og syrebestandige drejeruller i nylon og 2 stålruller

  • Pålidelig, præcis styring under løft og sænkning takket være den enkle betjening med løftestang

  • Meget kompakt og robust design

  • To-delt løftestang, nedre løftestang med gummibelægning

  • Sadelpude fremstillet af oliebestandigt gummi

  • Indbyggede gribehåndtag på siderne
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bæreevne

2500 kg

Min. højde (A)

100 mm

Maks. højde (B)

450 mm

Bredde

330 mm

Længde

720 mm

Højde

190 mm

Antal hjul

4 STK

Farve

Sort, Rød

Materiale

Stål

Produktvægt (pr. vare)

26400,000 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger