Hydraulisk, manuel krympetang B12 til kabelklemmer i etuier, uden krympeindsats
Hydraulisk manuelt krympeværktøj B12
HYDRAULISK KRYMPETANG B12
Varenr. 51769120
EAN 4046777391916
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
Hydraulisk manuel krympetang velegnet til krymperinge og klemmer op til stålwire på maks. 6 mm.
Pressen er egnet til følgende klemmer i serien:
- Vantskrue med klemme/gaffel, M5 til M12
- Vantskrue med klemme/vippeaksel, M6 til M12
- Stålwirecylinderklemme, M4 til M12
- MINI cylinderklemme, udv. gevind M6 til M10 og indv. gevind M6 til M8
- Rundhovedklemme til én wire, diam. 3 mm til 6 mm
- Stålwirecylinderklemme til én wire, diam. 2 mm til 6 mm
Materiale | Stål |
Trykkraft | 70 kN |
Pressebredde | 12 mm |
Min./maks. presseområde | 16-240 mm² |
Længde | 475 mm |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |
Produktvægt (pr. vare) | 5239,500 g |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!