Hydraulisk sammenklappelig værkstedskran
Hydraulisk sammenklappelig værkstedskran
VÆRKSTEDSKRAN WJN5 500 KG
Varenr. 071593 86
EAN 4046777444377
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Denne type kran er designet til at afhjælpe plads- og manøvreproblemer. Dens specielle tekniske karakteristika betyder, at den er nem at bruge og meget lille, når den er klappet sammen
- Komplet med fire syre- og oliebestandige hjul, heraf to drejehjul
- Kan justeres til fire forskellige positioner
- Dobbeltvirkende pumpehåndtag
- Præcis justering af hastighedsreduktion med manuel styring
- Belastningsbegrænsende ventil
Bæreevne | 550 kg |
Længde | 1420 mm |
Bredde | 1080 mm |
Min. højde | 2020 mm |
Maks. højde | 2340 mm |
Min. bæreevne | 1 kg |
Materiale | Stål |
Overflade | Pulverlakeret |
Produktvægt (pr. vare) | 85 kg |