Hylde Til systemkufferter i 8.4-serien.
Hylde til systemkuffert 8.4.
HYLDE TIL SYSTEMKUFFERT 1112X130X382
Varenr. 0963643010
EAN 4062856402496
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
- Enhed fremstillet af stål med stor trækstyrke
- Pulverbelagt
Bredde | 1112 mm |
Højde | 130 mm |
Dybde | 382 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 6,000 kg |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur |
Materiale | Stål |