Hyldebærer med flange
Hyldebærer med flange
HYLDEBÆRER, STÅL, Ø5 MM, FORZINKET
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kan opbevares i ORSY-systemet
De angivne dimensioner er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer!
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflade | Forzinket (galvaniseret), passiveret |
Bordiameter | 5 mm |
Min. borehulsdybde | 7.5 mm |
Længde (L) | 15.6 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)