Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

IPA Cleaner

IPA Cleaner
IPA CLEANER 5L

Varenr. 0893223505

EAN 4065746289597

Prisvisning for kunder efter login
IPA Cleaner

Varenr. 0893223505
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
Til universel brug
  • Skånsom og effektiv rengøring, også velegnet til sarte overflader

  • Fjerner både fedtet og vandopløseligt snavs

  • Pletterne må ikke udtværes eller efterlades på rene metal- eller glasoverflader

  • Tørrer uden at efterlade rester
Bemærk

Kontroller, om sart plast eller sarte overflader er forenelige med rensemidlet, før behandling ved at teste det på et område, der ikke er synligt.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Ideelt til rengøring af plastoverflader før lakering/grunding eller påføring af klæbemasse. Kan bruges som forrens ved folieindpakning af køretøjer eller som en inspektionsspray ved køretøjsvedligeholdelse (polering). Fjerner tape, etiketter, bitumen, fedt, harpiks, blæk, lodde- og flusrester, friske rester af PU-skum fra smøring og selv den mest genstridige snavs og smuds. Alsidig brug inden for elektronik, præcisionsteknik og optik. Kan for eksempel anvendes til rengøring af optiske enheder, læse- og skrivehoveder, præcisionsinstrumenter, printkort, spejle og højglanspolerede metaloverflader.

Instruktioner

Ved normale overflader, påfør rensemidlet direkte på det område, der skal rengøres, og tør af med en blød, ren, fnugfri klud. Ved sarte overflader, sprøjt rensemidlet på en klud, og tør overfladen af.

Indhold

5 l

Beholder

Dunk

Kemisk basis

Isopropanol

Lugt/duft

Alkohol

Min. renhedsgrad

99 %

Farve

Transparent

Massefylde

0,786 g/cm³

Tæthedsbetingelser

ved 20 °C

Vægt for indhold

3930 g

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen

tørt lagerområde

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Pumpesprayflaske Opløsningsmiddelbestandig

PUMPESPRAY NEUTRAL T. OPLØS.MID., TOM 1L

Til enkel forarbejdning af opløsningsmiddelholdige produkter fra beholdere eller tromler
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 6
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 3
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger