Spændestift/spændemuffe
ISO 8752, stål, zinkflage, sølv
RØRSTIFTER ISO8752 ZFSH 12X50MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Velegnet til overførsel af høje forskydningskræfter
- Høj korrosionsbestandighed takket være zinkflagebelægning
![]() | |
Nominel diameter (d1) | 12 mm |
Længde (l1) | 50 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkflage-sølv |
RoHS-kompatibel | Ja |
Design | Kraftigt design |
Standarder | ISO 8752 |
Højde for flad ende | 2.4 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)