Ikke-vævet slibebånd til RED PERFECT® 3D-rørbåndsliber
Fleeceslibebånd, rørbåndssliber RED PERFECT 3D
SLIBEBÅND 35X650MM K100 GROV
Varenr. 0673608100
EAN 4065746436380
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
Til mattering, børstning og efterbehandling (slutslibning) samt til nivellering af gelændere i rustfrit stål med strenge krav til dekorative overflader.
- Perfekt slutslibning (finish-slibning) velegnet til store overfladebehov med markant lavere ruhedsdybde, uden at skabe højglansfinish.
- Meget lang levetid og jævn fordeling af slibekornet garanterer en ensartet slibefinish på arbejdsemnet
- Forstærket nylonslibefleece med tredimensionel ikke-vævet struktur
- Fleecens fleksible og elastiske struktur sikrer optimal tilpasning til arbejdsemnet. Ingen ændring af arbejdsemnets geometri.
- Betydelig reduktion af genbearbejdningen
Bemærk
- Ved høje omdrejningshastigheder fungerer grove korn ligesom finere korn, og ved lave omdrejningshastigheder fungerer fine korn som grovere korn.
- Brug værktøj med et lavt kontakttryk. Et for højt kontakttryk fører til for tidlig slitage.
- Med utilstrækkelig spånfjernelse må kontakttrykket ikke øges, men brug i stedet en grovere kornstørrelse.
- Forbedret processikkerhed Uanset om du arbejder med en elektrisk slibefil, en rørbåndsliber, en stationær slibemaskine eller en vinkelsliber, er en ensartet overfladekvalitet garanteret.
Anvendelsesområde
- Til efterbehandling, mattering, slibning og udjævning med meget lav ruhedsdybde
- Fjerner misfarvninger, lag af maling, overfladerust, genopretning af let beskadigede overflader og finmattering
- Materialer, der kan bearbejdes: Stål, rustfrit stål, aluminium, messing og kobber
Bredde x længde | 35 mm x 650 mm |
Design | Grov |
Farve | Brun |
Kornstørrelse | 100 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!