Indpakningstape af naturgummi antracit til FLEXEN® syntetisk gummi
Indpakningstape af naturgummi antracit
FLEXEN KØL DOBBELT KLÆB TAPE 50MMX15M
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Materiale | Skum med lukkede celler baseret på syntetisk gummi |
Farve | Antracit |
Klæbesystem | Selvklæbende |
Bredde | 50 mm |
Tykkelse | 3 mm |
Rullelængde | 15 m |
Min./maks. temperaturforhold | -50 til 85 °C |
Fri for halogenerede drivmidler (< 0,1 %) | Ja |
Fri for hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
SVHC i henhold til REACH < 0,1 % | Ja |
Fri for klorerede paraffiner (< 0,1 %) | Ja |
Fri for bortris-(2-carboxyethyl)-fosfin (< 0,1 %) | Ja |
Fri for polybromerede diphenylethere (< 0,1 %) | Ja |
Fri for polybromerede bifenyler (< 0,1 %) | Ja |
Fri for borforbindelser (< 0,1 %) | Ja |
Fri for bly (< 0,1 %) | Ja |
Fri for tin (< 0,1 %) | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)