Indstøbningsdåse Quick-fix
Stor stikdåse, beton
LOFT INDSTØBNINGSDÅSE 125MM D 170
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sparer tid
Intet behov for tilskæring af rør
Brandplade
- Diameter: 170 mm
- Tykkelse: 15 mm
Til montering på forskallingen ved hjælp af søm/varm klæbemasse eller til fastgørelse på forstærkningen ved hjælp af de valgfrie vinger.
Velegnet til DIN EN-rør med en diameter på op til 25 mm. Til lofter med en tykkelse på 160 mm.
Til installation af højttalere, lys osv.
Højde | 125 mm |
Diameter | 170 mm |
Længde for transformertunnel | 0 mm |
Egnet til loftstykkelse | 160 mm |
Egnet til rør (EN) | EN 20 |
Brandhæmmende | 650 °C |
Farve | Grå |
Materiale | PP - Polypropylen |
Halogenfri | Ja |
INDSTIK T INDSTØBNINGSDÅSE QUICKFIX
INDSTIK T INDSTØBNINGSDÅSE QUICKFIX EN20
INDSTIK T INDSTØBNINGSDÅSE QUICKFIX EN25
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.